› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada LED incasso quadrata 116x116 10W 3000K luce calda per interni residenziali e commerciali

Cod. Rexel L163830W00
Cod. Produttore 63830W00
Cod. EAN 8056534897014

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Dimensioni: 116x116 mm
  • Forma: Quadrata
  • Installazione: a soffitto
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Residenziale/Commerciale
  • Serie: GYPSUM INC.

Descrizione del prodotto

Il GYPSUM INC. 116X116 10W 3000K è un dispositivo di illuminazione versatile e performante, progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità in una varietà di ambienti. Con una potenza di 10W e una temperatura di colore di 3000K, questo apparecchio fornisce una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere confortevoli in spazi residenziali e commerciali. La sua forma quadrata di 116x116 mm lo rende perfetto per installazioni a soffitto, mentre il design elegante e discreto si integra facilmente con qualsiasi arredamento. Realizzato con materiali di alta qualità, il GYPSUM INC. garantisce durata e affidabilità nel tempo, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca soluzioni di illuminazione efficienti e stilose. Adatto per l'uso in diversi contesti, questo prodotto è l'ideale per chi desidera un'illuminazione funzionale senza compromettere l'estetica. Descrizione del produttore: Il GYPSUM INC. 116X116 10W 3000K è un dispositivo di illuminazione versatile e performante, progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità in una varietà di ambienti. Con una potenza di 10W e una temperatura di colore di 3000K, questo apparecchio fornisce una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere confortevoli in spazi residenziali e commerciali. La sua forma quadrata di 116x116 mm lo rende perfetto per installazioni a soffitto, mentre il design elegante e discreto si integra facilmente con qualsiasi arredamento. Realizzato con materiali di alta qualità, il GYPSUM INC. garantisce durata e affidabilità nel tempo, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca soluzioni di illuminazione efficienti e stilose. Adatto per l'uso in diversi contesti, questo prodotto è l'ideale per chi desidera un'illuminazione funzionale senza compromettere l'estetica.
Lampada LED incasso quadrata 116x116 10W 3000K luce calda per interni residenziali e commerciali