› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada LED Gypsum 25W 529x85mm per illuminazione efficiente e versatile

Cod. Rexel L160819W00
Cod. Produttore 60819W00
Cod. EAN 8056534953642

Informazioni principali

  • Potenza: 25 W
  • Dimensioni: 529x85 mm
  • Tipo: LED
  • Serie: GYPSUM
  • Efficienza: Alta
  • Colore luce: Bianco caldo
  • Applicazione: Interni
  • Design: Integrato elettronica

Descrizione del prodotto

GYPSUM APL.529X85MM LED 25 W B.C.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: GYPSUM APL.529X85MM LED 25 W B.C.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Lampada LED Gypsum 25W 529x85mm per illuminazione efficiente e versatile