Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCL2520Y
Cod. Produttore
CL2520Y
Cod. EAN
7320500475553

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 220V DC
  • Colore: Giallo
  • Tipo: Lampada LED
  • Serie: CL2
  • Resistenza: Alta polvere e acqua
  • Design: Compatto
  • Funzione: Luce pilota illuminata
  • Conformità: RoHS II

Documentazione tecnica

Lampada LED di colore giallo progettata per funzionare a 220V in corrente continua. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un segnale luminoso chiaro e affidabile. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo il prodotto efficiente e resistente nel tempo. La sua tonalità gialla è perfetta per segnalazioni visive in ambienti industriali o impianti elettrici, assicurando visibilità e sicurezza. Descrizione del produttore: The CL2-520Y Pilot Light is: Compact - Pilot Light - Pilot light head - Yellow - Illuminated - 220V DC This Pilot Light is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

colore della lente

Giallo

numero di segnalatori luminosi

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Con lampada inclusa

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

220 ... 220 V

Serie

CL2

Produttore

ABB

Lampada LED gialla pilot light 220V DC segnalazione industriale compatta