Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVG125150840M1
Cod. Produttore
VG125150840M1
Cod. EAN
4099854484414

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 17W
  • Attacco: E27
  • Temperatura colore: 4000K (840)
  • Forma: Globo G125
  • Indice resa colore: Ra ≥ 80
  • Non dimmerabile: Sì
  • Applicazioni: Domestiche, esterno
  • Serie: LED CLASSIC GLOBE V
Lampadina LED con attacco E27, potenza di 17 watt e temperatura colore 4000K (840), ideale per un'illuminazione efficiente e duratura in ambienti interni. Progettata per funzionare con tensione di alimentazione in corrente alternata (AC), garantisce un buon fattore di potenza pari a 0,5, ottimizzando il consumo energetico. La forma G125 offre una distribuzione luminosa ampia e uniforme, rendendo questa lampadina una soluzione versatile per molteplici applicazioni di illuminazione elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Lampade LED, forma classica a globo. Caratteristiche del prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Non dimmerabile. Indice di resa del colore buono (Ra ≥ 80) e stabilità cromatica per tutta la durata della lampada. Vantaggi del prodotto: Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Aree di applicazione: Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

124 mm

efficienza luminosa della lampada

144 LUMEN_WATT

forma della lampada

Sfera

lunghezza

173 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

10000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

17 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

R39

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

2452 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

130 ... 130 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

17 ... 17 W

flusso luminoso

2452 ... 2452 lm

Angolo del fascio luminoso

320 ... 320 GRADO

Serie

LED CLASSIC GLOBE V

Produttore

LED GLOBO G125150 17W 840 E27 USO DOMESTICO