Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPHQL20008402
Cod. Produttore
PHQL20008402
Cod. EAN
4099854469923

Informazioni di prodotto

HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 2000LM 10.8W 840 E27
Descrizione del produttore: Sostituzione LED per lampade HQL in applicazioni esterne esigenti. Caratteristiche del prodotto: Sostituzione per HQL: adatto per il funzionamento con alimentatore convenzionale (CCG) per rete HQL o 230 V. Alternativa alle lampade HID: adatte per operazioni a tensione di rete senza alimentatore. Altissima efficienza di 185 lm/W. Fattore di potenza: 0.9. Grado di protezione: IP65. Elevata protezione contro picchi di tensione: fino a 4 kV (L-N). Intervallo di temperatura ambiente molto ampio da -20...+60 °C. Vantaggi del prodotto: Stesso design delle lampade HQL tradizionali con bulbo in vetro pieno ellissoidale satinato. Fa risparmiare fino al 82 % di energia se usato al posto delle lampade ai vapori di mercurio (HQL). Pieno utilizzo del riflettore esistente grazie all'angolo del fascio di 360 gradi. Prodotto molto leggero. Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree di applicazione: Strade. Illuminazione di grandi superfici. Zone pedonali. Parchi. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Consigli per la sicurezza: Non adatto per il funzionamento con accenditori.. Il funzionamento con condensatore può portare ad una riduzione del fattore di potenza del sistema.. Se installato orizzontalmente, il punto tc della lampada si trova sul lato superiore della lampada.. Non è consigliato l’utilizzo in apparecchi di illuminazione stretti e apparecchi di illuminazione con riflettori stretti.. Adatto solo per temperature fino a 60 °C all'interno dell'apparecchio. Non è consigliato l'uso in apparecchi di illuminazione stretti e con riflettori stretti.. Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..

colore

Altro

attacco lampada

E27

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

75 mm

efficienza luminosa della lampada

185 LUMEN_WATT

forma della lampada

Altro

lunghezza

186 mm

grado di protezione (IP)

IP65

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

60000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

11 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

2000 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

B

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

46 ... 46 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

10,8 ... 10,8 W

flusso luminoso

2000 ... 2000 lm

Angolo del fascio luminoso

360 ... 360 GRADO

Serie

HQL LED FILAMENT PERFORMANCE

Produttore

Lampada LED filamento HQL 2000lm 10,8W 840 E27 per esterni IP65 alta efficienza