›

Lampada LED EPITAX 27 1L 15W CRI92 luce calda oro alta resa cromatica

Cod. Rexel L180753W15
Cod. Produttore 80753W15
Cod. EAN 8033913077908

Informazioni principali

  • Potenza: 15 W
  • Indice resa cromatica: CRI 92
  • Volume: 1 litro
  • Tonalità luce: Oro
  • Efficienza energetica: Ottimale
  • Applicazione: Illuminazione durevole
  • Serie: EPITAX 27
  • Tipo lampada: LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED EPITAX 27 da 1 litro con potenza di 15 watt, caratterizzata da un indice di resa cromatica elevato CRI92 che garantisce una luce naturale e brillante. La tonalità oro conferisce un'illuminazione calda e accogliente, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione di qualità superiore con un'attenzione particolare alla resa dei colori. Progettata per un'efficienza energetica ottimale, questa lampada è perfetta per applicazioni elettriche che necessitano di un'illuminazione durevole e performante.
Lampada LED EPITAX 27 1L 15W CRI92 luce calda oro alta resa cromatica