›

Lampada LED EPITAX 25 1L 10W CRI92 luce naturale applicazioni elettriche

Cod. Rexel L180596W15
Cod. Produttore 80596W15
Cod. EAN 8033913000524

Informazioni principali

  • Potenza: 10 watt
  • Indice resa cromatica: CRI92
  • Volume: 1 litro
  • Serie: EPITAX 25
  • Efficienza energetica: elevata
  • Illuminazione: naturale e fedele
  • Design: compatto
  • Applicazioni: elettriche professionali

Descrizione del prodotto

Lampada LED EPITAX 25 da 1 litro con potenza di 10 watt e indice di resa cromatica elevato CRI92, progettata per garantire una luce naturale e di alta qualità. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e una resa cromatica precisa, assicurando un'illuminazione brillante e confortevole. La tecnologia avanzata LED permette un risparmio energetico significativo mantenendo prestazioni luminose ottimali. Descrizione del produttore: La lampada EPITAX 25 da 1 litro offre una potenza di 10 watt con un elevato indice di resa cromatica CRI92, garantendo una luce naturale e fedele ai colori. Progettata per applicazioni elettriche, combina efficienza energetica e qualità luminosa, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione precisa e confortevole. Il design compatto e le caratteristiche tecniche la rendono una soluzione affidabile per diverse esigenze di illuminazione professionale.
Lampada LED EPITAX 25 1L 10W CRI92 luce naturale applicazioni elettriche