› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada LED EPITAX 21 1L 4W CRI92 per illuminazione efficiente e colori fedeli

Cod. Rexel L180636W60
Cod. Produttore 80636W60
Cod. EAN 8033913069729

Informazioni principali

  • Potenza: 4W
  • Indice resa colori: CRI 92
  • Tipo sorgente: LED
  • Serie: EPITAX 21
  • Colore luce: Bianco caldo
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

EPITAX 21 1L 4W CRI92 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: EPITAX 21 1L 4W CRI92 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Lampada LED EPITAX 21 1L 4W CRI92 per illuminazione efficiente e colori fedeli