Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVDS98651
Cod. Produttore
VDS98651
Cod. EAN
4099854502354

Informazioni di prodotto

DULUX LED S EM & AC MAINS VALUE 4W 865 G23
Descrizione del produttore: Sostituzione LED per CFLni corte, attacco 2 pin G23 per funzionamento CCG e CA. Caratteristiche del prodotto: LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in CCG luminaires or on AC mains. Durata: fino a 30.000 ore. Monoattacco a innesto a due pin G23. Grado di protezione: IP20. Lampade prive di mercurio. Vantaggi del prodotto: Facile installazione. Basso consumo di energia. Semplice sostituzione della lampada grazie al design compatto. Possibile funzionamento direttamente su rete 230 V CA. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C. Supermercati e grandi magazzini. Passaggi pedonali e corsie. Hotel, ristoranti. Consigli per la sicurezza: Adatto per il funzionamento in tandem. L'intervallo di temperatura di funzionamento delle DULUX LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione, misurare la temperatura Tc sul prodotto prima dell'installazione.. Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Non toccare la lampada a mani nude.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.. Lampada non adatta al funzionamento di emergenza..

colore

Bianco

attacco lampada

G23

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

32,5 mm

efficienza luminosa della lampada

137 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

lunghezza

165 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

550 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

19 ... 19 mA

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

potenza della lampada

4 ... 4 W

flusso luminoso

550 ... 550 lm

Angolo del fascio luminoso

120 ... 120 GRADO

Serie

DULUX LED S EM / amp / AC MAINS VALUE

Produttore

Lampada LED DULUX S9 EM V 4W 865 G23 sostituzione CFLni per illuminazione generale supermercati e hotel