Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVDSE78301
Cod. Produttore
VDSE78301
Cod. EAN
4099854669811

Informazioni di prodotto

DULUX LED S/E AC MAINS VALUE 3.5W 830 2G7
Descrizione del produttore: Sostituzione LED per CFLni con base 2G7 a 4 pin per funzionamento a rete CA. Caratteristiche del prodotto: Sostituzione LED per lampade fluorescenti compatte convenzionali per l'uso su reti elettriche CA. Durata: fino a 30.000 ore. Attacco 2G7 a quattro pin a terminazione singola. Grado di protezione: IP20. Lampade prive di mercurio. Vantaggi del prodotto: Funzionamento direttamente sulla rete elettrica 230 V AC. Non adatto al funzionamento con dispositivi di controllo convenzionali (CCG). Non adatto al funzionamento con alimentatore elettronico (ECG). Facile installazione. Basso consumo di energia. Semplice sostituzione della lampada grazie al design compatto. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C. Uffici, edifici pubblici. Negozi. Hotel, ristoranti. Passaggi pedonali e corsie. Consigli per la sicurezza: Non adatto per operazioni con sistemi di controllo convenzionali.. Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.. L'intervallo di temperatura di funzionamento delle DULUX LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione, misurare la temperatura Tc sul prodotto prima dell'installazione.. Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Lampada non adatta al funzionamento di emergenza.. Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

colore

Bianco

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

efficienza luminosa della lampada

102 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

lunghezza

120 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

360 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

16 ... 16 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

3,5 ... 3,5 W

flusso luminoso

360 ... 360 lm

Angolo del fascio luminoso

130 ... 130 GRADO

Serie

DULUX LED S E AC MAINS VALUE

Produttore

Lampada LED DULUX 3.5W 830 2G7 sostituzione CFLni rete 230V CA uffici negozi hotel