Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVDDE268651
Cod. Produttore
VDDE268651
Cod. EAN
4099854501630

Informazioni di prodotto

DULUX LED D/E HF & AC MAINS VALUE 10W 865 G24Q-3
Descrizione del produttore: Sostituzione LED per CFLni, con attacco G24q a 4 pin per funzionamento ECG e rete CA. Caratteristiche del prodotto: LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains. Durata: fino a 30.000 ore. Attacco ruotabile intorno al suo asse longitudinale (± 90°). Monoattacco a innesto a quattro pin G24q. Grado di protezione: IP20. Lampade prive di mercurio. Vantaggi del prodotto: Facile installazione. Basso consumo di energia. Semplice sostituzione della lampada grazie al design compatto. Possibile funzionamento direttamente su rete 230 V CA. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C. Supermercati e grandi magazzini. Passaggi pedonali e corsie. Hotel, ristoranti. Consigli per la sicurezza: Always check the latest update of the compatibility list available on www.ledvance.com/ecg-compatibility.. L'intervallo di temperatura di funzionamento delle DULUX LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione, misurare la temperatura Tc sul prodotto prima dell'installazione.. Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Non toccare la lampada a mani nude.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.. Lampada non adatta al funzionamento di emergenza..

colore

Bianco

attacco lampada

G24q-3

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

33 mm

adatto per alimentatore elettronico

efficienza luminosa della lampada

110 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

lunghezza

163 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

10 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1100 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

45 ... 45 mA

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

potenza della lampada

10 ... 10 W

flusso luminoso

1100 ... 1100 lm

Angolo del fascio luminoso

120 ... 120 GRADO

Serie

DULUX LED D E HF / amp / AC MAINS VALUE

Produttore

Lampada LED DULUX 10W 865 G24q-3 sostituzione CFLni risparmio energetico supermercati hotel