Prodotti /

Cod. Rexel
A80203001G-830-
Cod. Produttore
0203001G-830-11
Cod. EAN
8054378355547

Informazioni di prodotto

DORA28 IP44 18W XB ON/OFF-E
La lampada DORA28 IP44 da 18W è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Dotata di un grado di protezione IP44, è ideale per l'installazione su superfici, offrendo resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Include la lampada, assicurando una soluzione completa e pronta all'uso. Il dispositivo è dotato di un interruttore ON/OFF per un facile controllo, rendendolo adatto a vari ambienti elettrici che richiedono praticità e affidabilità. Descrizione del produttore: DORA. Innovazione e tecnologia in un grande classico. Serie di apparecchi disponibile in 4 dimensioni per installazioni a parete o plafone. Forniti di tecnologie innovative come il Selettore CCT 3000K, 4000K e 6000K, il KIT di Emergenza e il Sensore di Movimento integrato. La serie DORA è realizzata con una ottimale distribuzione delle sorgenti LED per offrire una illuminazione uniforme e omogenea. Le sue caratteristiche tecniche e innovative garantiscono una elevata versatilità di impiego e semplicità di installazione. Fissaggio rapido: La serie DORA è dotata di una staffa a sgancio rapido (tramite pulsanti di sblocco) per semplificare e ridurre i tempi relativi alle attività di installazione. Cablaggio esterno: Anche il cablaggio è immediato! Il connettore a pannello esterno è pratico e facilmente accessibile, non è necessario aprire l’apparecchio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

diametro esterno

280 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

4

altezza/profondità

53 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

18 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1850 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

1850 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

-1 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

-1 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

-1 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

-1 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

-1 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

-1 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Lampada LED DORA28 18W IP44 con selettore CCT e sensore movimento per installazioni parete/plafone