Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSCP40D927CE11
Cod. Produttore
SCP40D927CE11
Cod. EAN
4099854065750

Informazioni di prodotto

Lampada LED dimmerabile con tecnologia filament, ideale per installazioni decorative e uso domestico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla forma classica e attacco E14
  • Durata fino a 15.000 ore e alta resistenza a cicli di commutazione
  • Compatibile con dimmer per regolazione luce

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto rispetto a lampade tradizionali
  • Luce naturale con elevato CRI97 e basso sfarfallio
  • Illuminazione istantanea al 100% senza ritardi
Lampade LED dimmerabili, forma forma classica a piccola goccia, CRI97. Caratteristiche del prodotto: Elevato CRI e R9 per un'esperienza di illuminazione naturale. Dimmerabile. Lampade LED per tensione di rete. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°. Durata fino a 15.000 ore. Numero elevato di cicli di commutazione fino a 100.000. Vantaggi del prodotto: Lampade con innovativa tecnologia LED "filament". Forma, dimensioni, flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Basso sfarfallio. Aree di applicazione: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65). Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

Serie

LED_CLASSIC_P_DIM_CRI97_S

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Lampada LED dimmerabile CRI97 4.2W E14 forma classica piccola goccia uso domestico decorativo