Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPLIN10082R7S2
Cod. Produttore
PALIN100827R7SG2
Cod. EAN
4058075626966

Informazioni di prodotto

PARATHOM® DIM LINE R7s 12W 827 R7s
Descrizione del produttore: Lampade LED speciali a doppio terminale dimmerabili. Caratteristiche prodotto: Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.ledvance.it/dim). Alternativa LED per lampade convenzionali R7s. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi prodotto: Adatto alla maggior parte degli apparecchi R7s grazie all'attacco excentric. Buona emissione della luce. Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard). 5 anni di garanzia. Aree applicative: Illuminazione generale per temperature di ambiente dai -20 al +40 °C. Strutture ricettive. Applicazioni domestiche. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.

prodotto Sustainable

Si

colore

Multicolore

attacco lampada

R7s

colore del corpo

Bianco

dimmerabile

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

28 mm

classe di efficienza energetica

E

efficienza luminosa della lampada

126 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

78 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

25000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

12 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1521 lm

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 220 V

corrente nominale

51 ... 51 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

12 ... 12 W

flusso luminoso

1521 ... 1521 lm

Angolo del fascio luminoso

300 ... 300 GRADO

Serie

PARATHOM / DIM LINE R7s

Produttore

Lampada LED dimmerabile 12W attacco R7s alta efficienza per illuminazione generale e domestica