› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Lampada LED da quadro Finder Serie 7L LED 9 W 5000K

Cod. Rexel FD7L4302302200
Cod. Produttore 7L4302302200
Cod. EAN 8012823429427

Informazioni principali

  • Potenza lampada: 9 W
  • Tensione nominale: 110-240 V AC/DC
  • Grado protezione: IP20
  • Lunghezza: 310,6 mm
  • Tipo lampada: LED non sostituibile
  • Montaggio: magnetico
  • Con fotocellula: sì
  • Serie: FD7L

Descrizione del prodotto

Lampada da quadro con sensore di movimento PIR integrato e connettore/presa mobile per un collegamento elettrico semplice e sicuro. Realizzata in plastica resistente, è alimentata sia in corrente alternata che continua (AC/DC). Dotata di LED non sostituibile, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura senza necessità di manutenzione. Ideale per applicazioni in ambienti elettrici dove è richiesta un’accensione automatica grazie alla fotocellula integrata. Design funzionale e compatto, adatto per installazioni rapide e affidabili. Descrizione del produttore: Lampade a LED per quadri elettrici Montaggio: magnetico potenza della lampada: 9 W. tipo di tensione di alimentazione: AC/DC con presa: no Con interruttore on/off: no Con fotocellula: sì Materiale: plastica Collegamento elettrico: connettore/presa mobile tensione nominale: da 110 a 240 V. Grado di protezione: IP20 Tipo lampada: LED non sostituibile Lunghezza: 310.6 mm. Note: 600 lumens (lm)

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Magnetico

potenza della lampada

9 W

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

con fotocellula

lunghezza

310,6 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore/presa mobile

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

110 ... 240 V

Lampada LED da quadro Finder Serie 7L LED 9 W 5000K