›

COB44-QJ 8 LED 6,5W DC IP44 CRI80 Illuminazione Versatile Linea Light Group

Cod. Rexel L193844M60
Cod. Produttore 93844M60
Cod. EAN 8056534968950

Informazioni principali

  • Potenza: 6,5WDC
  • Indice resa colori: CRI80
  • Grado protezione: IP44
  • Serie: COB44-QJ
  • Tipo: S/A
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

COB44-QJ 8 6,5WDC IP44 S/A.CRI80 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: COB44-QJ 8 6,5WDC IP44 S/A.CRI80 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
COB44-QJ 8 LED 6,5W DC IP44 CRI80 Illuminazione Versatile Linea Light Group