›

COB44-Q 6,5W LED IP44 CRI80 illuminazione efficiente Linea Light Group

Cod. Rexel L193354M60
Cod. Produttore 93354M60
Cod. EAN 8056534966086

Informazioni principali

  • Potenza: 6,5W DC
  • Indice resa colori: CRI 80
  • Grado protezione: IP44
  • Tipo LED: COB44-Q 5
  • Montaggio: Superficie (S/A)
  • Serie: BG
  • Efficienza: Alta fedeltà colori
  • Applicazioni: Versatile e integrata

Descrizione del prodotto

COB44-Q 5 6,5WDC IP44 S/A. CRI80 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: COB44-Q 5 6,5WDC IP44 S/A. CRI80 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
COB44-Q 6,5W LED IP44 CRI80 illuminazione efficiente Linea Light Group