Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPCA100830SH1
Cod. Produttore
PCA100830SH1
Cod. EAN
4099854485572

Informazioni di prodotto

LED CLASSIC A P 13W 830 Frosted E27
Descrizione del produttore: Lampade LED, forma classic A con plastica riciclata. Caratteristiche del prodotto: Lampade LED professionali a tensione di rete. Non dimmerabile. Minimo 50% di plastica riciclata (sul peso totale della plastica) utilizzata. Durata fino a 15.000 ore. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi del prodotto: Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Semplice sostituzione delle lampade classiche grazie al design compatto. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Realizzata in plastica riciclata, la lampada contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2 e dei rifiuti in discarica. Aree di applicazione: Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

60 mm

efficienza luminosa della lampada

117 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

118 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

13 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

98

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

A-Type

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1521 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,57

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

110 ... 110 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

13 ... 13 W

flusso luminoso

1521 ... 1521 lm

Angolo del fascio luminoso

180 ... 180 GRADO

Serie

LED CLASSIC A P

Produttore

Lampada LED professionale 13W 830 E27 plastica riciclata uso domestico generale