Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVCA100830C1
Cod. Produttore
VCA100830C1
Cod. EAN
4099854482564

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 11W
  • Temperatura colore: 830 (3000K)
  • Attacco: E27
  • Tipologia: LED a goccia
  • Indice resa colore: Ra ≥ 80
  • Non dimmerabile
  • Serie: LED CLASSIC A V
  • Uso: domestico e outdoor
Descrizione del produttore: Lampade LED, forma classica a goccia. Caratteristiche del prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Non dimmerabile. Indice di resa del colore buono (Ra ≥ 80) e stabilità cromatica per tutta la durata della lampada. Vantaggi del prodotto: Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Aree di applicazione: Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

colore

Altro

attacco lampada

E27

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

60 mm

efficienza luminosa della lampada

138 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

105 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

10000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

11 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

120

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

A-Type

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1521 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

81 ... 81 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

11 ... 11 W

flusso luminoso

1521 ... 1521 lm

Angolo del fascio luminoso

300 ... 300 GRADO

Serie

LED CLASSIC A V

Produttore

Lampada LED CLA100 11W 830 FILCL E27 consumo ridotto uso domestico illuminazione generale

€ 5,70 x 1 pz.
(pz.)