› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada LED Circular-C monocromatica bianco caldo design Linea Light Group efficienza energetica

Cod. Rexel L18445
Cod. Produttore 8445
Cod. EAN 8056534961975

Informazioni principali

  • Tipo: CIRCULAR-C MONO
  • Colore: B.CO RAGG.
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato
  • Resa colore: Fedele
  • Serie: Linea Light Group

Descrizione del prodotto

CIRCULAR-C MONO B.CO RAGG.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CIRCULAR-C MONO B.CO RAGG.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Lampada LED Circular-C monocromatica bianco caldo design Linea Light Group efficienza energetica