› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Faretto LED CELL 3x4W 45° Bianco Grigio per Illuminazione Tecnica Indoor

Cod. Rexel L164510W45
Cod. Produttore 64510W45
Cod. EAN 8033913036127

Informazioni principali

  • Potenza: 4W
  • Tecnologia: LED
  • Numero LED: 3
  • Colore: BG+BN
  • Serie: BC.45
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Resa colore: Fedele

Descrizione del prodotto

CELL INC.3 LED X4W BC.45 BG+BNLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CELL INC.3 LED X4W BC.45 BG+BNLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Faretto LED CELL 3x4W 45° Bianco Grigio per Illuminazione Tecnica Indoor