Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPCB25827CE12
Cod. Produttore
PCB25827CE12
Cod. EAN
4099854466298

Informazioni di prodotto

Lampada LED a forma di candela con tecnologia filament, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile sostituzione delle lampadine tradizionali
  • Installazione veloce grazie alla forma e attacco standard E14
  • Ridotta generazione di calore per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico inferiore rispetto a lampade alogene o a incandescenza
  • Luce di qualità con indice di resa colore elevato (Ra ≥ 80)
  • Durata fino a 15.000 ore e luce istantanea al 100%
Descrizione del produttore: Lampade a LED, forma classica a candela. Caratteristiche del prodotto: Lampade LED professionali a tensione di rete. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°. Durata fino a 15.000 ore. Lampada in vetro. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi del prodotto: Lampade con innovativa tecnologia LED "filament". Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard). Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

colore

Altro

attacco lampada

E14

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

35 mm

efficienza luminosa della lampada

138 LUMEN_WATT

forma della lampada

Candela

lunghezza

100 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

2 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

150

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

B10,5

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

250 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,4

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

14 ... 14 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

1,8 ... 1,8 W

flusso luminoso

250 ... 250 lm

Angolo del fascio luminoso

300 ... 300 GRADO

Serie

LED CLASSIC B P

Produttore

Lampada LED candela 1.8W 827 E14 filamento per illuminazione domestica e decorativa

€ 3,29 x 1 pz.
(pz.)