›

Lampada LED blu CL2-515L pilot light 110-130 VCC per impianti industriali e professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABCL2515L
Cod. Produttore CL2515L
Cod. EAN 7320500475614

Informazioni principali

  • Voltaggio: 110-130 VCC
  • Colore luce: Blu
  • Tipo: Lampada LED
  • Serie: CL2
  • Design: Compatto
  • Grado protezione: Resistente polvere e acqua
  • Installazione: Rapida e conveniente
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Lampada LED blu modello CL2-515L progettata per funzionare con tensioni da 110 a 130 VCC. Questo dispositivo elettrico garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per applicazioni che richiedono un segnale luminoso affidabile e visibile. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga vita operativa, rendendo il prodotto adatto a impianti elettrici professionali e industriali. La colorazione blu permette un riconoscimento immediato in ambienti di lavoro, migliorando la sicurezza e la funzionalità degli impianti. Descrizione del produttore: The CL2-515L Pilot Light is: Compact - Pilot Light - Pilot light head - Blue - Illuminated - 110 ... 130 V This Pilot Light is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

colore della lente

Blu

numero di segnalatori luminosi

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Con lampada inclusa

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

110 ... 130 V

Serie

CL2

Lampada LED blu CL2-515L pilot light 110-130 VCC per impianti industriali e professionali