Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCL2523L
Cod. Produttore
CL2523L
Cod. EAN
7320500475515

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V AC
  • Colore luce: Blu
  • Tipo: Spia pilot
  • Gamma: Compatta
  • Resistenza: Polvere e acqua
  • Installazione: Rapida ed efficiente
  • Serie: CL2
  • Certificazione: RoHS II conforme

Documentazione tecnica

Lampada LED blu a tensione di alimentazione di 230 V CA, progettata per applicazioni elettriche che richiedono un segnale luminoso affidabile e di lunga durata. Questo componente si distingue per l'efficienza energetica e la facilità di integrazione in quadri elettrici o sistemi di controllo industriale, garantendo una visibilità ottimale grazie al colore blu intenso del LED. La sua costruzione robusta assicura resistenza e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: The CL2-523L Pilot Light is: Compact - Pilot Light - Pilot light head - Blue - Illuminated - 230V AC This Pilot Light is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

colore della lente

Blu

numero di segnalatori luminosi

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Con lampada inclusa

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

230 ... 230 V

Serie

CL2

Produttore

ABB

Lampada LED blu 230V CA segnale luminoso compatta per quadri elettrici