Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCL2501C
Cod. Produttore
CL2501C
Cod. EAN
7320500475829

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LAMPADA LED
  • Tensione: 12V DC
  • Colore luce: Bianco
  • Serie: CL2
  • Design: Compatto
  • Grado protezione: Resistente polvere e acqua
  • Applicazione: Lampada pilota
  • Conformità: RoHS II

Documentazione tecnica

Lampada LED bianca a 12V CC, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Progettata per garantire durata e affidabilità, questa lampada è perfetta per impianti a bassa tensione, offrendo un'illuminazione chiara e uniforme. La tecnologia LED assicura una lunga vita operativa e riduce la necessità di manutenzione, rendendola una soluzione pratica e sostenibile per ambienti elettrici professionali. Descrizione del produttore: The CL2-501C Pilot Light is: Compact - Pilot Light - Pilot light head - Clear - Illuminated - 12V DC This Pilot Light is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

colore della lente

Neutro

numero di segnalatori luminosi

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Con lampada inclusa

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

12 ... 12 V

Serie

CL2

Produttore

ABB

Lampada LED bianca 12V CC compatta per impianti elettrici professionali