›

Lampada LED BATON-Q 9W attacco AC altezza 120mm efficienza energetica uso elettrico

Cod. Rexel L184584W50
Cod. Produttore 84584W50
Cod. EAN 8033913544615

Informazioni principali

  • Potenza: 9 watt
  • Altezza: 120 mm
  • Tipo attacco: AC
  • Design: compatto e funzionale
  • Luce: uniforme e affidabile
  • Installazione: facile e rapida
  • Compatibilità: sistemi standard
  • Serie: BATON-Q

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED BATON-Q da 9 watt con attacco AC, caratterizzata da un design compatto e funzionale con altezza di 120 millimetri. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e durata nel tempo, questa lampada offre una luce uniforme e affidabile. La sua struttura è progettata per garantire facilità di installazione e compatibilità con sistemi elettrici standard, rendendola una soluzione pratica per diversi ambienti.
Lampada LED BATON-Q 9W attacco AC altezza 120mm efficienza energetica uso elettrico
€ 153,55 x 1 pz.