Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPPIN10827CG41
Cod. Produttore
PPIN10827CG41
Cod. EAN
4099854064722

Informazioni di prodotto

LED PIN 12V P 0.9W 827 Clear G4
LED PIN10 è una lampada a LED da 0,9 watt con attacco G4, progettata per funzionare sia in corrente alternata che continua (AC/DC). Offre un'efficienza energetica elevata con un fattore di potenza di 0,5, garantendo un'illuminazione duratura e affidabile. Questa lampada è ideale per applicazioni di illuminazione a bassa tensione, combinando tecnologia LED avanzata e design compatto per un consumo ridotto e una resa luminosa ottimale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Lampade LED a bassa tensione 12 V con attacco pin retrofit. Caratteristiche del prodotto: Compatibile con la maggior parte degli alimentatori elettronici tradizionali (vedi anche elenco delle compatibilità). Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione. Attacco: G4, GY6.35. Vantaggi del prodotto: Utilizzo variabile a corrente continua e a corrente alternata. Buona emissione della luce. Ideale per applicazioni decorative e a funzionamento libero. Lunga durata media fino a 15.000 ore. 4 anni di garanzia. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Applicazioni decorative. Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa. Negozi, hotel e ristoranti. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.. Per assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio.

prodotto Sustainable

Si

colore

Multicolore

attacco lampada

G4

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

12 mm

classe di efficienza energetica

F

efficienza luminosa della lampada

111 LUMEN_WATT

forma della lampada

Altro

lunghezza

33 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

1 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

95

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

100 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

2 ... 12 V

corrente nominale

130 ... 130 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

0,9 ... 0,9 W

flusso luminoso

100 ... 100 lm

Angolo del fascio luminoso

320 ... 320 GRADO

Serie

LED PIN 12V P

Produttore

Lampada LED bassa tensione 0,9W attacco G4 per illuminazione decorativa e commerciale

€ 6,45 x 1 pz.