› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada LED APACHE 1 7W H550 ON-OFF corten design lineare uso interno ed esterno

Cod. Rexel L164254N00
Cod. Produttore 64254N00
Cod. EAN 8033913034918

Informazioni principali

  • Potenza: 7W
  • Tipo interruttore: ON-OFF
  • Colore: Corten
  • Forma: Dritto
  • Serie: APACHE 1
  • Tensione: 230V
  • Efficienza LED: Alta
  • Applicazione: Illuminazione tecnica

Descrizione del prodotto

APACHE 1 7W H550 ON-OFF CORTEN DRITLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: APACHE 1 7W H550 ON-OFF CORTEN DRITLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Lampada LED APACHE 1 7W H550 ON-OFF corten design lineare uso interno ed esterno