› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada LED ALIX SINGLE 2 CRI80 15W L1277 Bianco Naturale Efficienza Energetica

Cod. Rexel L182348N12
Cod. Produttore 82348N12
Cod. EAN 8033913333806

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Indice resa colori: CRI80
  • Lunghezza: 1277 mm
  • Colore: BN (Bronzo)
  • Serie: ALIX SINGLE 2
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

ALIX SINGLE 2 CRI80 L1277 15W BNLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ALIX SINGLE 2 CRI80 L1277 15W BNLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Lampada LED ALIX SINGLE 2 CRI80 15W L1277 Bianco Naturale Efficienza Energetica