Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4381
Cod. Produttore
K4381
Cod. EAN
8005543610787

Informazioni di prodotto

Lampada LED da incasso con intervento automatico in caso di mancanza di tensione, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulo unico
  • Risparmio di tempo con connessioni semplificate e batteria integrata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Basso consumo energetico di 0,1 W per un risparmio sulla bolletta
  • Autonomia di 2 ore in emergenza garantita da batteria NiMH ricaricabile
  • Elevata intensità luminosa di 2400 mcd con ampio angolo di emissione di 120°

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lampada di sicurezza a LED con intervento automatico in caso di mancanza tensione. 230 Va.c. 50/60 Hz - consumo 2,5 VA (0,1 W) - batteria ricaricabile non sostituibile NiMH 3,6 V 140 mAh - ricarica completa in 48 ore - autonomia 2 ore - Sezione massima dei cavi 1 x 1,5 mm2 - Intensità luminosa 2400 mcd - angolo di emissione 120° - non estraibile - 1 modulo

altezza/profondità di inserimento

51.5 mm

larghezza

22.3 mm

lunghezza

49 mm

prestazioni del sistema

0.2 W

altezza/profondità

51.5 mm

flusso luminoso effettivo

247 lm

lunghezza di montaggio

45.2 mm

larghezza di montaggio

22.3 mm

temperatura del colore

4000 K

adatto per potenza lampada

0.1

tensione nominale

230 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce

bianco

uscita della luce

diretto

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

tipo di tensione

AC

esecuzione della griglia

opaco

materiale della copertura

plastica opalina

colore della scatola

grigio

materiale della scatola

plastica

corpo luminoso

LED non sostituibile

con fessure d'aerazione

adatto per luce d’emergenza

con fotocellula

adatto per montaggio a incasso

adatto per montaggio a parete

con corpo luminoso

corrente nominale

15 mA

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Lampada Led ad Incasso Bticino Living Now 1M

€ 77,16 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info