› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

BATON-Q1 LED 7W Corpo Bianco 80x120mm Illuminazione LED Efficienza Energetica

Cod. Rexel L164756W60
Cod. Produttore 64756W60
Cod. EAN 8056534897069

Informazioni principali

  • Potenza: 7W
  • Temperatura colore: BG3+BG3
  • Dimensioni: Q80x120
  • Tecnologia: LED
  • Serie: BATON-Q1
  • Efficienza energetica: alta
  • Fedeltà colori: elevata
  • Applicazioni: versatili

Descrizione del prodotto

BATON-Q1 LED7W BC Q80X120 BG3+BG3Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: BATON-Q1 LED7W BC Q80X120 BG3+BG3Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
BATON-Q1 LED 7W Corpo Bianco 80x120mm Illuminazione LED Efficienza Energetica