› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

Lampada LED 6,5W 24V AC/DC compatta per impianti modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1002
Cod. Produttore EV1002
Cod. EAN 8015646779267

Informazioni principali

  • Potenza: 6,5 W
  • Tensione: 24 V AC/DC
  • Lunghezza: 574 mm
  • Tipo: Lampada a LED
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • RoHS: Conforme con esenzioni
  • Applicazione: Illuminazione industriale

Descrizione del prodotto

Lampada a LED da 6,5 W progettata per funzionare a 24 V in corrente alternata e continua, ideale per applicazioni elettriche modulari. Il design compatto e l’alimentazione a bassa tensione garantiscono sicurezza ed efficienza energetica. Dotata di interruttore on/off integrato per un controllo semplice e immediato. Realizzata con materiali di alta qualità per assicurare durata e affidabilità nel tempo. La lampada è compatibile con sistemi elettrici modulari e offre un’illuminazione stabile e uniforme, adatta a diversi ambienti industriali e tecnici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Led lamp 6,5 W 24 V AC/DC L 574 mm

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

potenza della lampada

6,5 W

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Con interruttore on/off

lunghezza

680 mm

materiale

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione nominale

24 ... 24 V

Serie

Modular boards / System pro E Power

Lampada LED 6,5W 24V AC/DC compatta per impianti modulari