›

Lampada LED 4W design compatto per illuminazione interna efficiente

Cod. Rexel L184283W18
Cod. Produttore 84283W18
Cod. EAN 8033913505630

Informazioni principali

  • Potenza: 5,5 W
  • Tensione: AC
  • Serie: ARCADA PRO 3
  • Numero LED: 1
  • Colore: Bianco
  • Dimensioni: 18 mm
  • Design: Compatto e moderno
  • Applicazione: Interni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 4 watt con design compatto e moderno, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e lunga durata. Il modello è caratterizzato da un corpo resistente e da un'illuminazione uniforme, garantendo prestazioni ottimali in ambienti interni. Perfetta per sostituire le tradizionali sorgenti luminose, offre un basso consumo energetico e una luce di qualità, contribuendo a ridurre i costi e l'impatto ambientale.
Lampada LED 4W design compatto per illuminazione interna efficiente