› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

Lampada LED 4W 350mA acciaio inox per illuminazione residenziale e commerciale

Cod. Rexel L183630W07
Cod. Produttore 83630W07
Cod. EAN 8033913427680

Informazioni principali

  • Potenza: 4W
  • Tensione: 350mA
  • Materiale: Acciaio inox
  • LED: 1 LED
  • Resistenza: Corrosione
  • Uso: Interno/Esterno
  • Serie: ORMA-IM 37
  • Efficienza: Alta

Descrizione del prodotto

Presentiamo l'ORMA-IM 37 1LED 4W 350MA INOX, un'illuminazione innovativa e altamente efficiente. Questa lampada LED da 4W è progettata per garantire un'emissione luminosa ottimale con un consumo energetico ridotto, rendendola ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. Realizzata in acciaio inox, offre una robustezza e una resistenza alla corrosione che la rendono perfetta per ambienti interni ed esterni. Con una tensione di 350mA, questa lampada è facile da integrare in diversi sistemi di illuminazione esistenti. Il design elegante e moderno si adatta a qualsiasi stile architettonico, mentre la tecnologia LED assicura una lunga durata e una luminosità costante nel tempo. Scopri l'affidabilità e l'efficienza energetica con questa soluzione di illuminazione di alta qualità. Descrizione del produttore: Presentiamo l'ORMA-IM 37 1LED 4W 350MA INOX, un'illuminazione innovativa e altamente efficiente. Questa lampada LED da 4W è progettata per garantire un'emissione luminosa ottimale con un consumo energetico ridotto, rendendola ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. Realizzata in acciaio inox, offre una robustezza e una resistenza alla corrosione che la rendono perfetta per ambienti interni ed esterni. Con una tensione di 350mA, questa lampada è facile da integrare in diversi sistemi di illuminazione esistenti. Il design elegante e moderno si adatta a qualsiasi stile architettonico, mentre la tecnologia LED assicura una lunga durata e una luminosità costante nel tempo. Scopri l'affidabilità e l'efficienza energetica con questa soluzione di illuminazione di alta qualità.
Lampada LED 4W 350mA acciaio inox per illuminazione residenziale e commerciale