Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRCP4082CE1G2
Cod. Produttore
PRCP40827CE1G2
Cod. EAN
4058075590397

Informazioni di prodotto

Lampada LED ad alta efficienza con montaggio semplice e risparmio energetico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie alla base E14 standard
  • Risparmio di tempo nell’installazione
  • Compatibilità con diversi apparecchi di illuminazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Basso consumo energetico con potenza di soli 4W
  • Lunga durata della lampada
  • Luce calda e confortevole a 2700K
Descrizione del produttore: Il prodotto LEDPCLP40 4W/827 230V E14 FS1 è una lampada a LED ad alta efficienza con potenza di 4 watt, ideale per applicazioni di illuminazione domestica e commerciale. Con una temperatura di colore di 2700K, offre una luce calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere rilassanti. La tecnologia LED garantisce lunga durata e basso consumo energetico, contribuendo a ridurre i costi di gestione. La base E14 permette un facile montaggio su varie tipologie di apparecchi di illuminazione. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada assicura affidabilità e sicurezza grazie al grado di protezione IP appropriato. La forma compatta e il design elegante si integrano facilmente in diversi ambienti, offrendo un'illuminazione efficace e di qualità. Ideale per sostituire le tradizionali lampade a incandescenza o alogene, questa lampada LED rappresenta una soluzione moderna e sostenibile per l'illuminazione di interni.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Lampada LED 4W 2700K E14 risparmio energetico per illuminazione interni