›

Lampada LED 4,2W attacco baionetta design compatto finitura corten per interni

Cod. Rexel L164760W00
Cod. Produttore 64760W00
Cod. EAN 8056534775473

Informazioni principali

  • Potenza: 4,2 watt
  • Attacco: baionetta
  • Colore finitura: corten
  • Tipo lampada: LED
  • Uso: interni
  • Serie: RYO
  • Altezza: 250 mm
  • Consumo: basso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 4,2 watt con attacco a baionetta, caratterizzata da un design compatto e una finitura color corten. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa a basso consumo energetico. La sua potenza contenuta assicura un'illuminazione stabile, mentre il corpo resistente contribuisce alla lunga durata del prodotto. Adatta per installazioni in ambienti interni dove è richiesta un'illuminazione precisa e affidabile.
Lampada LED 4,2W attacco baionetta design compatto finitura corten per interni