Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Cod. Rexel
L186096W18
Cod. Produttore
86096W18
Cod. EAN
8033913253159

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12V
  • Potenza: 2W
  • Colore: Grigio
  • Serie: ALCOR-AL-1
  • Tipo: 1L 2W S/ALIM
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione
ALCOR-AL-1 12 1L 2W S/ALIM. GRIGIOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ALCOR-AL-1 12 1L 2W S/ALIM. GRIGIOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.

Produttore

Lampada LED 2W grigio senza alimentatore uso generale efficienza energetica