› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada LED 2W grigio senza alimentatore per illuminazione efficiente

Cod. Rexel L186104W18
Cod. Produttore 86104W18
Cod. EAN 8033913253180

Informazioni principali

  • Voltaggio: 14 V
  • Potenza: 2 W
  • Colore: Grigio
  • Serie: ALCOR-AL-4
  • Tipo: 1L 2W S/ALIM.
  • Efficienza: LED ad alta resa
  • Applicazione: Illuminazione versatile
  • Design: Ottica e meccanica integrate

Descrizione del prodotto

ALCOR-AL-4 14 1L 2W S/ALIM. GRIGIOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ALCOR-AL-4 14 1L 2W S/ALIM. GRIGIOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Lampada LED 2W grigio senza alimentatore per illuminazione efficiente