› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada LED 228W 4000K luce bianca neutra finitura nero 9005 per ambienti commerciali e residenziali

Cod. Rexel L165319N00
Cod. Produttore 65319N00
Cod. EAN 8033913038817

Informazioni principali

  • Potenza: 228W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Colore luce: bianca neutra
  • Finitura: nero 9005
  • Applicazione: interni commerciali
  • Installazione: semplice e veloce
  • Serie: TOUR BIEM.D2450
  • Efficienza: alta durata

Descrizione del prodotto

Il prodotto L165319N00 è un'illuminazione di alta qualità progettata per soddisfare le esigenze di ambienti moderni e funzionali. Con una potenza di 228W e una temperatura di colore di 4000K, questa lampada emette una luce bianca neutra, ideale per creare atmosfere luminose e accoglienti. La sua finitura in nero 9005 conferisce un tocco di eleganza e si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada offre una durata prolungata e un'ottima efficienza energetica. È progettata per un'installazione semplice e veloce, rendendola adatta per l'uso in spazi commerciali e residenziali. La lampada è perfetta per illuminare aree di lavoro, sale riunioni e ambienti domestici, garantendo una visibilità ottimale e un comfort visivo. Descrizione del produttore: Il prodotto L165319N00 è un'illuminazione di alta qualità progettata per soddisfare le esigenze di ambienti moderni e funzionali. Con una potenza di 228W e una temperatura di colore di 4000K, questa lampada emette una luce bianca neutra, ideale per creare atmosfere luminose e accoglienti. La sua finitura in nero 9005 conferisce un tocco di eleganza e si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada offre una durata prolungata e un'ottima efficienza energetica. È progettata per un'installazione semplice e veloce, rendendola adatta per l'uso in spazi commerciali e residenziali. La lampada è perfetta per illuminare aree di lavoro, sale riunioni e ambienti domestici, garantendo una visibilità ottimale e un comfort visivo.
Lampada LED 228W 4000K luce bianca neutra finitura nero 9005 per ambienti commerciali e residenziali