› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada LED 1W tonda design nichel per illuminazione domestica e commerciale

Cod. Rexel L185044C50
Cod. Produttore 85044C50
Cod. EAN 8020806215707

Informazioni principali

  • Potenza: 1 W
  • Tecnologia: LED
  • Forma: Tonda
  • Finitura: Nikel
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Consumo: Ridotto
  • Uso: Domestico e commerciale
  • Serie: NITUM-R

Descrizione del prodotto

Il NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W NIKEL SPAZ è una soluzione innovativa e versatile per l'illuminazione elettrica. Con un design elegante e moderno, questo dispositivo è realizzato in nikel, conferendo una finitura di alta qualità e resistenza. La sua potenza di 1 watt e la tecnologia LED assicurano un'illuminazione efficiente e duratura, perfetta per qualsiasi ambiente, sia domestico che commerciale. Il NITUM-R è progettato per garantire un'installazione semplice e rapida, rendendolo ideale per chi cerca praticità senza compromettere lo stile. Grazie alla sua forma tonda, si integra facilmente con vari stili di arredamento, offrendo un tocco di eleganza. Questo prodotto è perfetto per chi desidera un'illuminazione funzionale e di design, senza rinunciare a prestazioni elevate e a un consumo energetico ridotto. Descrizione del produttore: Il NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W NIKEL SPAZ è una soluzione innovativa e versatile per l'illuminazione elettrica. Con un design elegante e moderno, questo dispositivo è realizzato in nikel, conferendo una finitura di alta qualità e resistenza. La sua potenza di 1 watt e la tecnologia LED assicurano un'illuminazione efficiente e duratura, perfetta per qualsiasi ambiente, sia domestico che commerciale. Il NITUM-R è progettato per garantire un'installazione semplice e rapida, rendendolo ideale per chi cerca praticità senza compromettere lo stile. Grazie alla sua forma tonda, si integra facilmente con vari stili di arredamento, offrendo un tocco di eleganza. Questo prodotto è perfetto per chi desidera un'illuminazione funzionale e di design, senza rinunciare a prestazioni elevate e a un consumo energetico ridotto.
Lampada LED 1W tonda design nichel per illuminazione domestica e commerciale