Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ620261
Cod. Produttore
BIZ620261
Cod. EAN
3700882182838

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 2 W + 2 W
  • Flusso luminoso: 200/180 lm
  • Temperatura colore: 6500 K
  • Autonomia: 4 h
  • Batteria: 3,7 V / 1600 mAh
  • Dimensioni: 2x17,5x3,5 cm
  • Protezione: IP20, IK07
  • Serie: Biz Éclairage

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Torcia da ispezione LED ricaricabile con potenza di 2 W + 2 W e flusso luminoso di 200 lumen in modalità ampio e 180 lumen in modalità spot. Dotata di lampada LED non sostituibile con temperatura colore di 6500 K e indice di resa colore pari a 80, offre un fascio luminoso ampio e spot per una visibilità ottimale. Realizzata in policarbonato e caucciù, resiste a cadute da 1 metro di altezza. Include clip magnetica orientabile di 90° per il fissaggio alla cintura. Alimentata da batteria al litio 3,7 V / 1600 mAh con autonomia di 4 ore e tempi di carica di 4 ore tramite cavo USB/Micro-USB incluso. Leggera e compatta, pesa 160 grammi con dimensioni di 2 x 17,5 x 3,5 cm. Ideale per ispezioni con spia di controllo stato batteria. Conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-4, IP20 e IK07. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Lampada d'ispezione ricaricabile, waterproof e antipolvere (IP54) Pratica da usare grazie al gancio e alla base magnetica. Orientabile a 90°.

Tipologia

Torcia di segnalazione

colore del corpo

Nero

ricaricabile

lunghezza

175 mm

materiale

Metallo/plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

Altro

Con lampada inclusa

tipo di batteria

Altro

numero di batterie

1

batterie in dotazione

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Serie

Biz / clairage

Produttore

Lampada ispezione LED 200lm ricaricabile IP54 per elettricisti

€ 34,05 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info