Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDPE3TH1500658
Cod. Produttore
DPE3TH150065840G
Cod. EAN
4058075856042

Informazioni di prodotto

DAMPPROOF ECO 3TH ON-OFF 65W 840 IP65 GRAY
Descrizione del produttore: Apparecchi stagni dalla forma classica. Caratteristiche del prodotto: Efficienza luminosa molto elevata: fino a 172 lm/W. Durata (L80-B10): fino a 100.000 ore (a 25 °C). Apertura del fascio luminono: 120°. Materiale dell'alloggiamento e del diffusore: policarbonato (PC). Grado di protezione: IP65. Vantaggi del prodotto: Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Distribuzione uniforme della luce. Basso sfarfallio ≤ 5%. Risparmio energetico fino al 68 % (rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade fluorescenti). Aree di applicazione: Ideale per aree industriali e di stoccaggio. Sottopassi. Parcheggi coperti. Officine e linee di assemblaggio. Parcheggio sotterraneo.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

70 mm

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Opaco

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

1505 mm

altezza/profondità

62 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

65 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

10890 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

168 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

38

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

38

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

B

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

330 ... 330 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 60 °C

Serie

DAMPPROOF ECO 3TH ON OFF

Produttore

Lampada industriale stagno 65W 840 IP65 policarbonato risparmio energetico uso industriale e parcheggi