› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

Lampada HIGH WIRED 12W CR92 IP44 per ambienti interni ed esterni resistente agli agenti atmosferici

Cod. Rexel L194911N12
Cod. Produttore 94911N12
Cod. EAN 8033913345335

Informazioni principali

  • Potenza: 12W
  • Temperatura colore: CR92
  • Protezione: IP44
  • Uso: Interni ed esterni
  • Installazione: Semplice e versatile
  • Serie: HIGH WIRED
  • Materiali: Duraturi
  • Luminosità: Uniforme

Descrizione del prodotto

Scopri l'innovativa lampada HIGH WIRED, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'illuminazione efficace e sicura. Con una potenza di 12W e una temperatura di colore di CR92, questa lampada è ideale per ambienti interni ed esterni grazie alla sua classificazione di protezione IP44, che la rende resistente agli agenti atmosferici. Realizzata con materiali duraturi, la lampada offre un'installazione semplice e versatile, perfetta per ogni tipo di spazio. La sua luminosità uniforme e il design elegante la rendono un'ottima scelta per chi cerca funzionalità e stile in un unico prodotto. Con la lampada HIGH WIRED, potrai godere di un'illuminazione di alta qualità in totale sicurezza. Descrizione del produttore: Scopri l'innovativa lampada HIGH WIRED, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'illuminazione efficace e sicura. Con una potenza di 12W e una temperatura di colore di CR92, questa lampada è ideale per ambienti interni ed esterni grazie alla sua classificazione di protezione IP44, che la rende resistente agli agenti atmosferici. Realizzata con materiali duraturi, la lampada offre un'installazione semplice e versatile, perfetta per ogni tipo di spazio. La sua luminosità uniforme e il design elegante la rendono un'ottima scelta per chi cerca funzionalità e stile in un unico prodotto. Con la lampada HIGH WIRED, potrai godere di un'illuminazione di alta qualità in totale sicurezza.
Lampada HIGH WIRED 12W CR92 IP44 per ambienti interni ed esterni resistente agli agenti atmosferici