Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ625058
Cod. Produttore
BIZ625058

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 5 W
  • Flusso luminoso: 450 lm max
  • Fascio regolabile: 40-120°
  • LED rosso: ON/lampeggiante
  • Autonomia LED bianco: 3-70 ore
  • Autonomia LED rosso: 15-20 ore
  • Grado protezione: IP20, IK07
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lampada frontale ricaricabile con fascio luminoso orientabile da 40 a 120 gradi, dotata di LED bianco ad alta efficienza con flusso luminoso fino a 450 lumen e LED rosso incorporato per evitare l’abbagliamento durante il lavoro in gruppo. Realizzata in policarbonato e alluminio, garantisce robustezza e leggerezza con soli 100 grammi di peso. La fascia elastica antiscivolo, regolabile da 12 a 22 cm, assicura una stabilità ottimale durante l’utilizzo. La batteria al litio da 3,7 V 2000 mAh offre un’autonomia fino a 70 ore in modalità LED bianco a bassa potenza e fino a 20 ore con il LED rosso lampeggiante. Il tempo di ricarica è di circa 4 ore tramite cavo USB-C incluso. La lampada è dotata di base orientabile a 60° e dispone di diverse modalità di illuminazione per adattarsi a ogni esigenza di ispezione e sicurezza, con temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica superiore a 80. Protezione IP20 e resistenza agli urti IK07. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: LED rosso incorporato e ottica regolabile per illuminazione d'ispezione e di sicurezza. L'ottica regolabile consente di regolare il fascio di luce adattandolo alla propria attività. LED rosso che evita di farsi abbagliare quando si lavora in gruppo.

colore del corpo

Nero

ricaricabile

lunghezza

60 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

Altro

Con lampada inclusa

numero di batterie

1

batterie in dotazione

Produttore

Lampada frontale ricaricabile LED ottica regolabile per lavoro sicurezza

€ 29,88 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info