Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSL30865
Cod. Produttore
L30865
Cod. EAN
4050300518015

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30W
  • Tipo lampada: Fluorescente lineare
  • Attacco: G13
  • Diametro: ø 26 mm
  • Indice resa cromatica: Buono
  • Dimmerabile: Sì
  • Mantenimento flusso: 90%
  • Serie: LUMILUX® T8
Descrizione del produttore: Lampade fluorescenti lineari / ø 26 mm, con attacchi G13. Caratteristiche del prodotto: Ottimo mantenimento del flusso luminoso: 90% per tutta la durata della lampada. Buon indice di resa cromatica. Dimmerabile. Vantaggi del prodotto: Tecnologia comprovata delle lampade. Aree di applicazione: Edifici pubblici. Illuminazione per uffici. Industria. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Illuminazione stradale. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Consigli per la sicurezza: In caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp.

colore

Bianco

potenza della lampada

30 W

applicazione

Generale

attacco lampada

G13

flusso luminoso

2350 lm

Temperatura di colore correlata

6500 K

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

classe di efficienza energetica

G

diametro del tubo

26 mm

efficienza luminosa della lampada

78 LUMEN_WATT

forma della lampada

Asta

lunghezza

908,8 mm

colore della luce

865

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

durata di vita nominale media

20000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

32 KILOWATTORA

Designazione della lampada

T8

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Serie

LUMILUX / T8

Produttore

Lampada fluorescente lineare T8 30W 865 G13 per uffici e negozi