Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSIG1820UE
Cod. Produttore
SIG1820UE
Cod. EAN
4050300832234

Informazioni di prodotto

Low-voltage over-pressure dual-coil lamps, railway 1820
Descrizione del produttore: Lampade a doppia spirale, ad alta pressione e bassissima tensione per applicazioni ferroviarie. Caratteristiche del prodotto: Lampade a doppio avvolgimento per una maggiore sicurezza di funzionamento dei sistemi di segnalazione. Vantaggi del prodotto: Il secondo filamento subentra quando il primo si esaurisce. Diversi livelli di potenza adattati alle necessità specifiche degli impianti ottici in questione. Aree di applicazione: Sistemi di segnalazione per il traffico ferroviario. Consigli per la sicurezza: Usare solo in apparecchiature/apparecchi di illuminazione appositamente progettati. Proteggere le lampade dall'umidità durante il funzionamento e l'installazione..

Tipologia

Chiaro

attacco lampada

BA20d

adatto per traffico su rotaie

numero di spirali

2

Massima tensione di lavoro

12 ... 12 V

Serie

Low voltage over pressure dual coil lamps / railway

Produttore

Lampada doppia spirale alta pressione 12V 20W segnalazione ferroviaria