Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampade da tavolo /

Cod. Rexel
AIROP.6187-B
Cod. Produttore
P.6187-B
Cod. EAN
8015421491209

Informazioni di prodotto

LAMPADA DA TAVOLO BIANCA LED 8W IP40 3000K CRI80
Lampada LED (3000K) da tavolo e a parete per esterno (IP54) realizzata in pressofusione di alluminio verniciato bianco, con alimentatore integrato. Design essenziale e moderno che integra funzionalit? ed estetica. Accensione touch (on/off) per le lampade da tavolo. La versione a parete, in virt? della linea pulita e minimal, si presta per installazione anche in ambienti interni con giunti certificati IP68 per la realizzazione di connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondens a. Disponibile in tre misure e relative potenze.

Produttore

LAMPADA DA TAVOLO LED 8,1W