Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7L4300242100
Cod. Produttore
7L4300242100
Cod. EAN
8012823432298

Informazioni di prodotto

LAMP.DA QUADRO - PIR + PUSHIN
Descrizione del produttore: Lampade a LED per quadri elettrici Montaggio: magnetico potenza della lampada: 9 W. tipo di tensione di alimentazione: AC/DC con presa: no Con interruttore on/off: no Con fotocellula: sì Materiale: plastica Collegamento elettrico: fissaggio a morsetto/a vite tensione nominale: da 12 a 48 V. Grado di protezione: IP20 Tipo lampada: LED non sostituibile Lunghezza: 310.6 mm. Note: 600 lumens (lm)

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Magnetico

potenza della lampada

9 W

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

con fotocellula

lunghezza

310,6 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

esecuzione del collegamento elettrico

Fissaggio a morsetto/a vite

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

12 ... 48 V

Produttore

Lampada da quadro LED 7L Trasparente 9W 600lm 200mA