Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
prodotto Sustainable
Si
tipo di montaggio
Magnetico
potenza della lampada
9 W
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
lunghezza
310,6 mm
materiale
Plastica
Tipo Lampada
LED non sostituibile
esecuzione del collegamento elettrico
Fissaggio a morsetto/a vite
grado di protezione (IP)
IP20
tensione nominale
12 ... 48 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te