› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

LAMPADA DA QUADRO

Cod. Rexel FD7L4600241200
Cod. Produttore 7L4600241200
Cod. EAN 8012823433127

Informazioni principali

  • Potenza lampada: 13 W
  • Tensione nominale: 12-48 V AC/DC
  • Montaggio: magnetico
  • Interruttore: on/off
  • Grado protezione: IP20
  • Lunghezza: 310,6 mm
  • Flusso luminoso: 1200 lumen
  • Serie: FD7L4600

Descrizione del prodotto

Lampada da quadro con interruttore on/off integrato e connettore mobile per un collegamento elettrico semplice e sicuro. Realizzata in plastica resistente, è alimentata sia in corrente alternata che continua (AC/DC). Dotata di lampada LED non sostituibile, garantisce un'illuminazione duratura e a basso consumo energetico, ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali o civili. Design compatto e funzionale per un'installazione agevole all'interno di quadri elettrici. Descrizione del produttore: Lampade a LED per quadri elettrici Montaggio: magnetico potenza della lampada: 13 W. tipo di tensione di alimentazione: AC/DC con presa: no Con interruttore on/off: sì Con fotocellula: no Materiale: plastica Collegamento elettrico: connettore/presa mobile tensione nominale: da 12 a 48 V. Grado di protezione: IP20 Tipo lampada: LED non sostituibile Lunghezza: 310.6 mm. Note: 1200 lumens (lm)

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Magnetico

potenza della lampada

13 W

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Con interruttore on/off

lunghezza

310,6 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore/presa mobile

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

12 ... 48 V

LAMPADA DA QUADRO